VESTIL TRS-2334-M-FB ståltruck, nettingside, 23 x 34 tommers brems | AG8AXU

VESTIL TRS-2334-M-FB ståltruck, nettingside, 23 x 34 tommers brems

På lager
Vare: AG8AXU Modell: TRS-2334-M-FB

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 218 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Kapasitet660 lbs.
Caster Dia.5"
Brettet høyde9-7 / 8 tommer
FotbremsJa
Håndtakets høyde35-7 / 8 tommer
Håndtakets høyde35.875 "
Høyde35.88 "
Lengde41.88 "
Lastekapasitet660 lbs.
MåleenheterHVER
Plattform Lengde34 "
Plattformbredde23 "
typenSidenett
Brukbar lengde33.75 "
Brukbar bredde20-1 / 8 tommer
Bredde23.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.4
Skipets høyde (cm)91.12
Skipets lengde (cm)106.36
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode7326908588
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeCaster Dia.HjulbreddeSamlet breddePlattform fra bakkenPlattformhøydePlattform LengdePlattformbreddePris
VESTIL TRS-1827-M-FB ståltruck, nettingside, 18 x 27 tommers brems | AG8AXK TRS-1827-M-FB-4"----27 "18 "6 913 NOK
VESTIL TRS-1924-FB ståltruck, sammenleggbart håndtak, 19 x 24 tommers brems | AG8AXM TRS-1924-FB30.5 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "24 "19 "2 891 NOK
VESTIL TRS-1927-2-FB ståltruck, dobbeltdekk, 19 x 27 tommers brems | AG8AXP TRS-1927-2-FB33.63 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "27 "19 "5 382 NOK
VESTIL TRS-2429-DH-FB ståltruck, dobbelthåndtak, 24 x 29 tommers brems | AG8AXW TRS-2429-DH-FB39.88 "5"1 1 / 2 "24.5 "8.25 "8.25 "29 "24 "-
RFQ
VESTIL TRS-2431-FB ståltruck, sammenleggbart håndtak, 24 x 31 tommers brems | AG8AXY TRS-2431-FB-5"----31 "24 "4 408 NOK
VESTIL TRS-2434-2-FB ståltruck, dobbeltdekk, 24 x 34 tommers brems | AG8AYA TRS-2434-2-FB-5"----34 "24 "8 202 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TRS-2334-M-FB ståltruck, nettingside, 23 x 34 tommers brems
8 218 NOK / enhet