VESTIL TRS-2429-DH-FB ståltruck, dobbelthåndtak, 24 x 29 tommers brems | AG8AXW

VESTIL TRS-2429-DH-FB ståltruck, dobbelt håndtak, 24 x 29 tommers brems

Vare: AG8AXW Modell: TRS-2429-DH-FB

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Kapasitet660 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialeGummi
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1 1 / 2 "
FARGEBlå
Fremre hjul Dia.5"
Håndtakets høyde34 1 / 8 "
Høyde34.125 "
Inkluderer(1) 34 1/8" høyde nedfellbart håndtak, (2) stive hjul 1 1/2" bredde og (2) svingbare hjul 1 1/2" bredde
Lengde39.875 "
Lastekapasitet660 lbs.
MaterialeStål
Maks. Plattformhøyde8.25 "
MåleenheterHVER
Antall batteriNei
Antall hjul4
Total høyde34.13 "
Total lengde39.88 "
Samlet bredde24.5 "
Plattform fra bakken8.25 "
Plattformhøyde8.25 "
Plattform Lengde29 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde24 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.5"
Brukbar lengde29 "
Brukbar bredde22-3 / 4 tommer
Bredde24.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)86.68
Skipets lengde (cm)101.28
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode7326908588
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeCaster Dia.HjulbreddeSamlet breddePlattform fra bakkenPlattformhøydePlattform LengdePlattformbreddePris
VESTIL TRS-1827-M-FB ståltruck, nettingside, 18 x 27 tommers brems | AG8AXK TRS-1827-M-FB-4"----27 "18 "6 913 NOK
VESTIL TRS-1924-FB ståltruck, sammenleggbart håndtak, 19 x 24 tommers brems | AG8AXM TRS-1924-FB30.5 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "24 "19 "2 891 NOK
VESTIL TRS-1927-2-FB ståltruck, dobbeltdekk, 19 x 27 tommers brems | AG8AXP TRS-1927-2-FB33.63 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "27 "19 "5 382 NOK
VESTIL TRS-2334-M-FB ståltruck, nettingside, 23 x 34 tommers brems | AG8AXU TRS-2334-M-FB-5"----34 "23 "8 218 NOK
VESTIL TRS-2431-FB ståltruck, sammenleggbart håndtak, 24 x 31 tommers brems | AG8AXY TRS-2431-FB-5"----31 "24 "4 408 NOK
VESTIL TRS-2434-2-FB ståltruck, dobbeltdekk, 24 x 34 tommers brems | AG8AYA TRS-2434-2-FB-5"----34 "24 "8 202 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TRS-2429-DH-FB ståltruck, dobbelt håndtak, 24 x 29 tommers brems