VESTIL TRS-1924-FB ståltruck, sammenleggbart håndtak, 19 x 24 tommers brems | AG8AXM

VESTIL TRS-1924-FB ståltruck, sammenleggbart håndtak, 19 x 24 tommers brems

På lager
Vare: AG8AXM Modell: TRS-1924-FB

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 891 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Kapasitet330 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialeGummi
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEBlå
Fremre hjul Dia.4"
Håndtak foldet ned i høyden9 1 / 2 "
Håndtakets høyde33 12 "
Høyde33.5 "
Inkluderer(1) 33 1/2" høyde nedfellbart håndtak, (2) stive hjul 1 1/4" bredde og (2) svingbare hjul 1 1/4" bredde
Lengde30.5 "
Lastekapasitet330 lbs.
MaterialeStål
Maks. Plattformhøyde5.5 "
MåleenheterHVER
Antall batteriNei
Antall hjul4
Total høyde33.5 "
Total lengde30.5 "
Samlet bredde19 "
Plattform fra bakken5.5 "
Plattformhøyde5.5 "
Plattform Lengde24 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde19 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.4"
Brukbar lengde23.75 "
Brukbar bredde17-1 / 2 tommer
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)85.09
Skipets lengde (cm)77.47
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode7326908588
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeCaster Dia.HjulbreddeSamlet breddePlattform fra bakkenPlattformhøydePlattform LengdePlattformbreddePris
VESTIL TRS-1827-M-FB ståltruck, nettingside, 18 x 27 tommers brems | AG8AXK TRS-1827-M-FB-4"----27 "18 "6 913 NOK
VESTIL TRS-1927-2-FB ståltruck, dobbeltdekk, 19 x 27 tommers brems | AG8AXP TRS-1927-2-FB33.63 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "27 "19 "5 382 NOK
VESTIL TRS-2334-M-FB ståltruck, nettingside, 23 x 34 tommers brems | AG8AXU TRS-2334-M-FB-5"----34 "23 "8 218 NOK
VESTIL TRS-2429-DH-FB ståltruck, dobbelthåndtak, 24 x 29 tommers brems | AG8AXW TRS-2429-DH-FB39.88 "5"1 1 / 2 "24.5 "8.25 "8.25 "29 "24 "-
RFQ
VESTIL TRS-2431-FB ståltruck, sammenleggbart håndtak, 24 x 31 tommers brems | AG8AXY TRS-2431-FB-5"----31 "24 "4 408 NOK
VESTIL TRS-2434-2-FB ståltruck, dobbeltdekk, 24 x 34 tommers brems | AG8AYA TRS-2434-2-FB-5"----34 "24 "8 202 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TRS-1924-FB ståltruck, sammenleggbart håndtak, 19 x 24 tommers brems
2 891 NOK / enhet