VESTIL TPA-20 gulvtapeapplikator, 7 tommers størrelse, maks rull, svart

Vare: AG8AWE Modell: TPA-20Kryssreferanse: 6W059
4 151 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvbåndapplikator
Bakhjulsbredde1 1 / 4 "
FARGERød
Kjernerull Dia.3"
Forhjul Dia.3"
ForhjulsmaterialeGummi
Forhjulsbredde4 11 / 16 "
Høyde33 "
Lengde30 3 / 16 "
MaterialeStål
Maks. Rull Dia.7"
Maks. Tape bredde4 1 / 2 "
MåleenheterHVER
Min. Tape Bredde1"
Pack Size1
StrømkildeHånd
Bakhjul Dia.2 1 / 4 "
HjulmaterialeHard gummi
Bredde16 3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)86.68
Skipets lengde (cm)76.68
Skipets bredde (cm)41.59
HS kode8205595560
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakhjulsbreddeFARGEHøydeLengdeMaks. Rull Dia.Maks. Tape breddeHjulmaterialePris
VESTIL TPA-10 gulvtapeapplikator, 6.5 tommers størrelse, maks rull, svart | AG8AWD 1MDL9 TPA-1014 7 / 8 "7 / 8 "Svart39 1 / 16 "12 9 / 16 "6 1 / 2 "4"Fenol1 560 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TPA-20 gulvtapeapplikator, 7 tommers størrelse, maks rull, svart
4 151 NOK / enhet