VESTIL TPA-10 gulvtapeapplikator, 6.5 tommers størrelse, maks rull, svart | AG8AWD 1MDL9

VESTIL TPA-10 gulvtapeapplikator, 6.5 tommers størrelse, maks rull, svart

Vare: AG8AWD Modell: TPA-10Kryssreferanse: 1MDL9
1 560 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvbåndapplikator
Bakhjulsbredde7 / 8 "
FARGESvart
Kjernerull Dia.3"
Fremre applikatorhjulbredde5"
Forhjul Dia.3 1 / 2 "
ForhjulsmaterialeGummi
Høyde39 1 / 16 "
Lengde12 9 / 16 "
MaterialeStål
Maks. Rull Dia.6 1 / 2 "
Maks. Tape bredde4"
MåleenheterHVER
Min. Tape Bredde1"
Pack Size1
StrømkildeHånd
Bakhjul Dia.4"
HjulmaterialeFenol
Bredde14 7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)99.22
Skipets lengde (cm)31.91
Skipets bredde (cm)37.78
HS kode8205595560
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakhjulsbreddeFARGEHøydeLengdeMaks. Rull Dia.Maks. Tape breddeHjulmaterialePris
VESTIL TPA-20 gulvtapeapplikator, 7 tommers størrelse, maks rull, svart | AG8AWE 6W059 TPA-2016 3 / 8 "1 1 / 4 "Rød33 "30 3 / 16 "7"4 1 / 2 "Hard gummi4 151 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TPA-10 gulvtapeapplikator, 6.5 tommers størrelse, maks rull, svart
1 560 NOK / enhet