VESTIL TJ-F3 Tube Ring Trailer Jack, 2000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG8AUG Modell: TJ-F3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

871NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrailer Jack
Kapasitet2000 lbs.
FARGESvart
Sveiv posisjonGod
Dybde4"
Høyde41.44 "
Inkludererjekk
Lengde4"
Løft rekkevidde15 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
RustbestandigJa
Bredde5.25 "
VindtypeToppvind

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)105.25
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode8425490000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLøft rekkeviddeKapasitetFARGEBreddeVindtypeSveiv posisjonDybdeHøydePris
VESTIL TJ-06 Side Swivel Trailer Jack, 800 Lb. Kapasitet | AG8AUC TJ-0610 "800 lbs.Sølv3.94 "SidevindSide33 "33 "886NOK
VESTIL TJ-AF A-ramme tilhengerjekk, 2000 Lb. Kapasitet | AG8AUD TJ-AF10 "2000 lbs.Sølv4.5 "ToppvindGod5.0625 "36.63 "643NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TJ-F3 Tube Ring Trailer Jack, 2000 Lb. Kapasitet
871NOK / enhet