VESTIL TJ-06 Side Swivel Trailer Jack, 800 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG8AUC Modell: TJ-06

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

886NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrailer Jack
Kapasitet800 lbs.
FARGESølv
Sveiv posisjonSide
Dybde33 "
Høyde33 "
InkludererMonteringsutstyr og jack
Lengde33 "
Løft rekkevidde10 "
Senket høyde23 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Hevet høyde33 "
RustbestandigJa
Hjuldiameter5.5 "
Hjulbredde2"
Bredde3.94 "
VindtypeSidevind

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)83.82
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)10
HS kode8425490000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLøft rekkeviddeKapasitetFARGEBreddeVindtypeSveiv posisjonDybdeHøydePris
VESTIL TJ-AF A-ramme tilhengerjekk, 2000 Lb. Kapasitet | AG8AUD TJ-AF10 "2000 lbs.Sølv4.5 "ToppvindGod5.0625 "36.63 "643NOK
VESTIL TJ-F3 Tube Ring Trailer Jack, 2000 Lb. Kapasitet | AG8AUG TJ-F315 "2000 lbs.Svart5.25 "ToppvindGod4"41.44 "871NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TJ-06 Side Swivel Trailer Jack, 800 Lb. Kapasitet
886NOK / enhet