VESTIL TJ-AF A-ramme tilhengerjack, 2000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG8AUD Modell: TJ-AF

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

643NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrailer Jack
Kapasitet2000 lbs.
FARGESølv
Sveiv posisjonGod
Dybde5.0625 "
RammetypeEn ramme
Høyde36.63 "
Lengde5.06 "
Løft rekkevidde10 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
RustbestandigJa
Bredde4.5 "
VindtypeToppvind

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)93.03
Skipets lengde (cm)12.86
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8425490000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLøft rekkeviddeKapasitetFARGEBreddeVindtypeSveiv posisjonDybdeHøydePris
VESTIL TJ-06 Side Swivel Trailer Jack, 800 Lb. Kapasitet | AG8AUC TJ-0610 "800 lbs.Sølv3.94 "SidevindSide33 "33 "886NOK
VESTIL TJ-F3 Tube Ring Trailer Jack, 2000 Lb. Kapasitet | AG8AUG TJ-F315 "2000 lbs.Svart5.25 "ToppvindGod4"41.44 "871NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TJ-AF A-ramme tilhengerjack, 2000 Lb. Kapasitet
643NOK / enhet