Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 67742 Blandeskrape med hull 40 Lengde Grønn | AF4QTP 9G990

REMCO 67742 Blandeskraper med hull 40" Lengde Grønn

På lager
Vare: AF4QTP Modell: 67742Kryssref.: 9G990
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
896NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlanding av padleskraper
Bladlengde13 "
Bladbredde6"
FARGEGrønn
utforming1-brikke
HåndtakstypeT-håndtak
Materialepolypropylen
MetalldetekterbarNei
Total lengde40 "
typenMed hull
Arbeide Temp.-22 til 176 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
REMCO 67743 Blandeskrape med hull 40" Lengde Blå | AF3PYJ 8APZ6 67743Blå896NOK
REMCO 67744 Blandeskrape med hull 40" Lengde Rød | AF3PYK 8APZ7 67744Rød896NOK
REMCO 67746 Blandeskrape med hull 40" Lengde Gul | AF4AKD 8N820 67746Gul896NOK
REMCO 67745 Blandeskrape med hull 40" Lengde Hvit | AF6AKR 9UAD3 67745Hvit896NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 67742 Blandeskraper med hull 40" Lengde Grønn
896NOK / enhet