VESTIL TAS-10-7260 Dock Board, stålkantstein, 10000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 60 tommer størrelse, sølv, aluminium

Vare: AG8ABE Modell: TAS-10-7260
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

23 320 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock Board
Vinkel11 grader
ANSI-klasseMH 30.2
Skråvinkel11 grader
Kapasitet10000 lbs.
FARGESølv
Fortaushøyde (inn.)4 5 / 8 "
Avstand fra Bend til Edge8 3 / 4 "
Avstand fra Leg til Edge11 "
Materiale til dockboardAluminum
Høyde17.63 "
Høydedifferensial10 "
Lengde60 "
Lastekapasitet10000 lbs.
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Total høyde17.625 "
Total lengde60 "
Samlet bredde72 "
Tykke tykkelse3 / 8 "
Brukbar lengde60 "
Brukbar bredde68 1 / 4 "
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 113.4
Skipets høyde (cm)42.23
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)182.88
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAvstand fra Bend til EdgeHøydeHøydedifferensialLengdeTykke tykkelseBrukbar lengdeBreddePris
VESTIL TAS-10-5436 Dock Board, stålkantstein, 10000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 36 tommer størrelse, aluminium | AG8AAU TAS-10-5436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "11 182 NOK
VESTIL TAS-10-5448 Dock Board, stålkantstein, 10000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 48 tommer størrelse, aluminium | AG8AAV TAS-10-5448-14 "-48 "5 / 16 "48 "54 "13 829 NOK
VESTIL TAS-10-5460 Dock Board, stålkantstein, 10000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 60 tommer størrelse, aluminium | AG8AAW TAS-10-5460-17 "-60 "3 / 8 "60 "54 "16 837 NOK
VESTIL TAS-10-5472 Dock Board, stålkantstein, 10000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 72 tommer størrelse, aluminium | AG8AAX TAS-10-5472-19 "-72 "3 / 8 "72 "54 "19 815 NOK
RFQ
VESTIL TAS-10-6036 Dock Board, stålkantstein, 10000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 36 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG8AAY 4UP97 TAS-10-60368 13 / 16 "11.56 "5"36 "5 / 16 "36 "60 "12 663 NOK
VESTIL TAS-10-6048 Dock Board, stålkantstein, 10000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 48 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG8AAZ 4UP98 TAS-10-60488 13 / 16 "12.56 "7"48 "5 / 16 "48 "60 "16 012 NOK
VESTIL TAS-10-6060 Dock Board, stålkantstein, 10000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 60 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG8ABA 4UP99 TAS-10-60608 13 / 16 "16.56 "10 "60 "5 / 16 "60 "60 "18 354 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TAS-10-7260 Dock Board, stålkantstein, 10000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 60 tommer størrelse, sølv, aluminium
23 320 NOK / enhet