VESTIL TAS-10-6060 Dock Board, stålkantstein, 10000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 60 tommer størrelse, sølv, aluminium

På lager
Vare: AG8ABA Modell: TAS-10-6060Kryssreferanse: 4UP99

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 354 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock Board
Vinkel11 grader
ANSI-klasseMH 30.2
Skråvinkel11 grader
Kapasitet10000 lbs.
FARGESølv
Fortaushøyde (inn.)3 9 / 16 "
Avstand fra Bend til Edge8 13 / 16 "
Avstand fra Leg til Edge11 "
Materiale til dockboardAluminum
Høyde16.56 "
Høydedifferensial10 "
Lengde60 "
Lastekapasitet10000 lbs.
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Total høyde16.5625 "
Total lengde60 "
Samlet bredde60 "
Tykke tykkelse5 / 16 "
Brukbar lengde60 "
Brukbar bredde56 "
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72
Skipets høyde (cm)42.07
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAvstand fra Bend til EdgeHøydeHøydedifferensialLengdeTykke tykkelseBrukbar lengdeBreddePris
VESTIL TAS-10-5436 Dock Board, stålkantstein, 10000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 36 tommer størrelse, aluminium | AG8AAU TAS-10-5436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "11 182 NOK
VESTIL TAS-10-5448 Dock Board, stålkantstein, 10000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 48 tommer størrelse, aluminium | AG8AAV TAS-10-5448-14 "-48 "5 / 16 "48 "54 "13 829 NOK
VESTIL TAS-10-5460 Dock Board, stålkantstein, 10000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 60 tommer størrelse, aluminium | AG8AAW TAS-10-5460-17 "-60 "3 / 8 "60 "54 "16 837 NOK
VESTIL TAS-10-5472 Dock Board, stålkantstein, 10000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 72 tommer størrelse, aluminium | AG8AAX TAS-10-5472-19 "-72 "3 / 8 "72 "54 "19 815 NOK
RFQ
VESTIL TAS-10-6036 Dock Board, stålkantstein, 10000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 36 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG8AAY 4UP97 TAS-10-60368 13 / 16 "11.56 "5"36 "5 / 16 "36 "60 "12 663 NOK
VESTIL TAS-10-6048 Dock Board, stålkantstein, 10000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 48 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG8AAZ 4UP98 TAS-10-60488 13 / 16 "12.56 "7"48 "5 / 16 "48 "60 "16 012 NOK
VESTIL TAS-10-6072 Dock Board, stålkantstein, 10000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 72 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG8ABB 6XX25 TAS-10-60728 3 / 4 "18.63 "12 "72 "3 / 8 "72 "60 "22 628 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TAS-10-6060 Dock Board, stålkantstein, 10000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 60 tommer størrelse, sølv, aluminium
18 354 NOK / enhet