VESTIL SWR-CPL Hjulstige, pickupløkke | AG7ZZB

VESTIL SWR-CPL Hjulstigning, Pickup Loop

På lager
Vare: AG7ZZB Modell: SWR-CPL

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 354 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilbehør til stålhjul
FARGEbrun
Dybde36 "
Høyde5 7 / 16 "
Installasjonshøyde5 11 / 16 "
Installasjonsbredde53 1 / 8 "
Lengde36 "
MåleenheterHVER
Bredde54 5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
Skipets høyde (cm)13.34
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)137.16
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInstallasjonsbreddeLengdePris
VESTIL SWR-CPL-SM Hjulstige, liten pickupløkke | CE4QZV SWR-CPL-SM5 7 / 16 "25 "5 354 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SWR-CPL Hjulstigning, Pickup Loop
5 354 NOK / enhet