Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL SW-HAND-BG Ergo Style Håndholdt Stretch Wrapper

På lager
Vare: AG7ZXE Modell: SW-HAND-BG

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 145 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDispenser for strekkpapir
FARGESvart
Kjernestørrelse1/2 ", 2", 3 "
HåndteringsmaterialeSkumbelagt stål
Høyde18.63 "
Lengde10 "
MaterialeStål
Maks. Kjerne Dia.3.25 "
Maks. Utenfor Dia.7"
Maks. Rullhøyde20 "
Maks. Stretch Wrap Bredde7"
MåleenheterHVER
Min. Kjerne Dia.1"
Min. Rullhøyde12 "
Min. Stretch Wrap Bredde3"
Rull maks. Dia.8"
Bredde3.38 "
InnpakningsstilErgo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)47.63
Skipets lengde (cm)24.45
Skipets bredde (cm)8.57
HS kode8205517500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEKjernestørrelseInnpakningsstilHøydeLengdeMaterialeMaks. RullhøydePris
VESTIL SW-HAND-R rund stil håndholdt strekkpakke | AG7ZXG SW-HAND-R3.38 "Svart2 ", 3"avrundet15.63 "9.13 "Stål20 "1 001 NOK
VESTIL SW-HAND-WS Ergo langhåndtakspakning | AG7ZXH SW-HAND-WS6"Svart, Orange2 ", 3"-6"36 "Plast, Stål24 "3 520 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SW-HAND-BG Ergo Style Håndholdt Stretch Wrapper
1 145 NOK / enhet