Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL SW-HAND-WS Ergo langhåndtakspakning | AG7ZXH

VESTIL SW-HAND-WS Ergo Long Handle Stretch Wrapper

På lager
Vare: AG7ZXH Modell: SW-HAND-WS

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 520 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDispenser for strekkpapir
FARGESvart, Orange
Kjernestørrelse2 ", 3"
Håndtak Dia.1-1 / 4 tommer
HåndtakstypeTeleskopisk
Høyde6"
Lengde36 "
Senket høyde35-1 / 4 tommer
MaterialePlast, Stål
Maks. Kjerne Dia.3.25 "
Maks. Håndtakslengde48.5 "
Maks. Utenfor Dia.7"
Maks. Rullhøyde24 "
Maks. Stretch Wrap Bredde7"
MåleenheterHVER
Min. Kjerne Dia.1"
Min. Håndtakslengde35.5 "
Min. Rullhøyde10 "
Min. Stretch Wrap Bredde3"
Hevet høyde48 inn.
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8467895090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEKjernestørrelseInnpakningsstilHøydeLengdeMaterialeMaks. RullhøydePris
VESTIL SW-HAND-BG Ergo Style Håndholdt elastisk omslag | AG7ZXE SW-HAND-BG3.38 "Svart1/2 ", 2", 3 "Ergo18.63 "10 "Stål20 "1 145 NOK
VESTIL SW-HAND-R rund stil håndholdt strekkpakke | AG7ZXG SW-HAND-R3.38 "Svart2 ", 3"avrundet15.63 "9.13 "Stål20 "1 001 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SW-HAND-WS Ergo Long Handle Stretch Wrapper
3 520 NOK / enhet