VESTIL D-250-LD-WHT Self Dumping Hopper, Light Duty, 2.5 cu. yd., 2000 Lb., White, Steel | AG7PZQ

VESTIL D-250-LD-WHT selvdumpende beholder, lett, 2.5 kub. yd., 2000 Lb., Hvit, Stål

På lager
Vare: AG7PZQ Modell: D-250-LD-WHT

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 189 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvdumpende hopper
Kabellengde48 "
Kapasitet2000 lbs.
FARGEHvit
Gaffellommesenter28 "
Gaffellommehøyde2 1 / 2 "
Gaffellommebredde7 1 / 2 "
Måler12 ga.
Måler (stål)12 ga.
Høyde51 3 / 4 "
Lengde68 3 / 8 "
MaterialeStål
Volum2 1/2 kub. yd.
Bredde69 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 382.5
Skipets høyde (cm)132.08
Skipets lengde (cm)175.26
Skipets bredde (cm)175.9
HS kode7309000090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumKapasitetLengdeBreddeHøydeGaffellommesenterMåler (stål)Pris
VESTIL D-100-LD selvdumpende beholder, lett, 1 kub. yd., 2000 Lb., blå, stål | AG7PVL D-100-LD1 cu. yd.2000 lbs.61.13 "41.69 "42.69 "18 "-20 608 NOK
VESTIL D-100-LD-GRN-T Selvdumpende beholder, lett, 1 kub. yd., 2000 Lb., Grønn, Stål | AG7PVN D-100-LD-GRN-T1 cu. yd.2000 lbs.61 1 / 4 "42 5 / 9 "42 2 / 3 "--21 748 NOK
VESTIL D-100-LD-GY-SG Selvdumpende beholder, lett, 1 kub. yd., 2000 Lb., Battleship Grey, Steel | AG7PVP D-100-LD-GY-SG1 cu. yd.2000 lbs.61 1 / 8 "41 11 / 16 "42 11 / 16 "18 "-21 748 NOK
VESTIL D-100-LD-ORG-C Selvdumpende beholder, lett, 1 kub. yd., 2000 Lb., oransje, stål | AG7PVQ D-100-LD-ORG-C1 cu. yd.2000 lbs.61.13 "42.56 "42.69 "18 "-21 748 NOK
VESTIL D-100-LD-SR Selvdumpende beholder, lett, 1 kub. yd., 2000 Lb., brusrød, stål | AG7PVR D-100-LD-SR1 cu. yd.2000 lbs.61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 11 / 16 "--21 748 NOK
VESTIL D-100-LD-WHT selvdumpende beholder, lett, 1 kub. yd., 2000 Lb., Hvit, Stål | AG7PVT D-100-LD-WHT1 cu. yd.2000 lbs.61 1 / 4 "42 5 / 9 "42 2 / 3 "18 "-21 748 NOK
VESTIL D-100-LD-YEL Selvdumpende beholder, lett, 1 kub. yd., 2000 Lb., gul, stål | AG7PVU D-100-LD-YEL1 cu. yd.2000 lbs.61 1 / 8 "41 11 / 16 "42 11 / 16 "18 "-21 748 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL D-250-LD-WHT selvdumpende beholder, lett, 2.5 kub. yd., 2000 Lb., Hvit, Stål
34 189 NOK / enhet