Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL STRAP-6-RTO Lastebånd med E-klips, 800 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7ZRN Modell: STRAP-6-RTO
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
263NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastebånd
FARGEGrå
Dybde40.12 "
Høyde1 / 2 "
Lengde9.63 "
Lastekapasitet800 lbs.
Materialepolyester
MåleenheterHVER
Pack Size1
Stropp bredde2"
Bredde2"
Arbeidslengde6"
Arbeidsbelastningsgrense800 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)24.45
Skipets bredde (cm)7.94
HS kode5407100090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeKrok stilLengdeLastekapasitetPris
VESTIL STRAP-12-RE Ratcheting Cargo Strap med E-klips | AG7ZRC STRAP-12-REoransje144 "0.16 "-144 "1000 lbs.404NOK
RFQ
VESTIL STRAP-16-CE Cam Cargo Strap med E-klips, 16 fot lengde | AG7ZRF STRAP-16-CEoransje192 "0.73 "-192 "1200 lbs.370NOK
RFQ
VESTIL STRAP-16-RE Ratcheting Cargo Strap med E-klips, 16 fot | AG7ZRG STRAP-16-REoransje192 "0.16 "-192 "1200 lbs.385NOK
RFQ
VESTIL STRAP-27-FH Skrallestropp med flat krok, 27 fot | AG7ZRH STRAP-27-FHGul292 "0.25 "Flate324 "3325 lbs.739NOK
RFQ
VESTIL STRAP-27-RH Ratcheting Cargo Strap med stangkrok | AG7ZRJ STRAP-27-RHGul292 "0.25 "stang324 "3325 lbs.676NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL STRAP-6-RTO Lastebånd med E-klips, 800 Lb. Kapasitet
263NOK / enhet