VESTIL STRAP-27-RH Ratcheting Cargo Strap med stangkrok | AG7ZRJ

VESTIL STRAP-27-RH Ratcheting Cargo Strap med stangkrok

Vare: AG7ZRJ Modell: STRAP-27-RH
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

571NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastebånd
Bruddstyrke6800 lbs.
FARGEGul
Dybde292 "
Høyde0.25 "
Krok stilstang
Lengde324 "
Lastekapasitet3325 lbs.
Materialepolyester
MåleenheterHVER
Pack Size1
Skrallekrok stilstang
Stropp bredde2"
Bredde2"
Arbeidslengde324 inn.
Arbeidsbelastningsgrense3325 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)0.63
Skipets lengde (cm)741.68
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode5407100090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeKrok stilLengdeLastekapasitetPris
VESTIL STRAP-12-RE Ratcheting Cargo Strap med E-klips | AG7ZRC STRAP-12-REoransje144 "0.16 "-144 "1000 lbs.420NOK
RFQ
VESTIL STRAP-16-CE Cam Cargo Strap med E-klips, 16 fot lengde | AG7ZRF STRAP-16-CEoransje192 "0.73 "-192 "1200 lbs.370NOK
RFQ
VESTIL STRAP-16-RE Ratcheting Cargo Strap med E-klips, 16 fot | AG7ZRG STRAP-16-REoransje192 "0.16 "-192 "1200 lbs.385NOK
RFQ
VESTIL STRAP-27-FH Skrallestropp med flat krok, 27 fot | AG7ZRH STRAP-27-FHGul292 "0.25 "Flate324 "3325 lbs.629NOK
RFQ
VESTIL STRAP-6-RTO Lastebånd med E-klips, 800 Lb. Kapasitet | AG7ZRN STRAP-6-RTOGrå40.12 "1 / 2 "-9.63 "800 lbs.263NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL STRAP-27-RH Ratcheting Cargo Strap med stangkrok
571NOK / enhet