VESTIL STRAP-12-RE Ratcheting Cargo Strap med E-klips

Vare: AG7ZRC Modell: STRAP-12-RE
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

420NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastebånd
FARGEoransje
Dybde144 "
Høyde0.16 "
KrokmaterialeStål
Lengde144 "
Lastekapasitet1000 lbs.
Materialepolyester
MåleenheterHVER
Pack Size1
Stropp bredde2"
Bredde2"
Arbeidslengde144 inn.
Arbeidsbelastningsgrense1000 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)0.41
Skipets lengde (cm)365.76
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode5407100090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeKrok stilLengdeLastekapasitetPris
VESTIL STRAP-16-CE Cam Cargo Strap med E-klips, 16 fot lengde | AG7ZRF STRAP-16-CEoransje192 "0.73 "-192 "1200 lbs.370NOK
RFQ
VESTIL STRAP-16-RE Ratcheting Cargo Strap med E-klips, 16 fot | AG7ZRG STRAP-16-REoransje192 "0.16 "-192 "1200 lbs.385NOK
RFQ
VESTIL STRAP-27-FH Skrallestropp med flat krok, 27 fot | AG7ZRH STRAP-27-FHGul292 "0.25 "Flate324 "3325 lbs.629NOK
RFQ
VESTIL STRAP-27-RH Ratcheting Cargo Strap med stangkrok | AG7ZRJ STRAP-27-RHGul292 "0.25 "stang324 "3325 lbs.571NOK
RFQ
VESTIL STRAP-6-RTO Lastebånd med E-klips, 800 Lb. Kapasitet | AG7ZRN STRAP-6-RTOGrå40.12 "1 / 2 "-9.63 "800 lbs.263NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL STRAP-12-RE Ratcheting Cargo Strap med E-klips
420NOK / enhet