VESTIL STC-1835 Service Cart Deck, to-lags | AG7ZQD

VESTIL STC-1835 Service Cart Deck, to-lags

På lager
Vare: AG7ZQD Modell: STC-1835

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 007 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrukervogn
Caster Dia.5"
Caster materialeIkke-merkende polyuretan
Hjulbredde2"
Deck lengde35 "
Dekkbredde18 "
Håndtakets høyde39 "
Høyde37 1 / 2 "
Lengde39 "
Belastningshett. per hylle1,100 lbs.
Lastekapasitet2200 lbs.
Nedre hyllehøyde8 7 / 16 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Statisk lastekapasitet2,200 lbs.
Høyde på øverste hylle32 11 / 16 "
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.75
Skipets høyde (cm)95.25
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL STC-1835 Service Cart Deck, to-lags
4 007 NOK / enhet