VESTIL SSH-7939-80 Bussholdeplass for røykerom | AG7ZMT 9PLM9

VESTIL SSH-7939-80 Bussholdeplass for røykesenter

Vare: AG7ZMT Modell: SSH-7939-80Kryssref: 9PLM9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

33 173 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRøykesky
Område25.77 sq ft.
Tilbake Høyde79 3 / 16 "
FARGESølv
Dybde49 1 / 3 "
RammematerialeStål
Front Høyde83 15 / 16 "
Høyde83 1 / 2 "
Innvendig høyde77.187 "
Innvendig lengde37.5 "
Innvendig bredde69.75 "
Lengde49 1 / 3 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Personkapasitet3 til 4
TakmaterialeKorrugert polykarbonat
Takhøyden0.5627:12
Tak stilSkrå
Tak typeKorrugert polykarbonat
SidepanelmaterialeHalvklar polykarbonat
Brukbar høyde77 9 / 16 "
Brukbar lengde37 1 / 2 "
Brukbar bredde69 3 / 4 "
UV beskyttelseJa
VeggfinishHalvklar
Veggmaterialepolykarbonat
Bredde75 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 108.9
Skipets høyde (cm)212.25
Skipets lengde (cm)193.68
Skipets bredde (cm)125.25
HS kode9406008030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SSH-7939-80 Bussholdeplass for røykesenter
33 173 NOK / enhet