VESTIL SSA-3-Y Trinnstativ i aluminium, 3-trinns, sveiset, gul | AG7ZKY

VESTIL SSA-3-Y Trinnstativ i aluminium, 3-trinns, sveiset, gul

På lager
Vare: AG7ZKY Modell: SSA-3-Y

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 357 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinnstativ
Basisspredning34 4 / 7 "
Base bredde22 4 / 5 "
Kapasitet500 lbs.
FARGEGul
Avstand mellom trinn10 "
Pliktvurdering500 lbs.
RammefargeGul
Høyde30 "
Stigelengde2 1/2 fot
StigetypeTrinn
Lengde34 "
Lastekapasitet500 lbs.
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Antall trinn3
Trinn fargeGul
Trinndybde10 "
TrinnmaterialeAluminum
Top Cap MaterialeAluminum
Topp trinndybde10 "
Topp trinnbredde20 1 / 8 "
Bredde22.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)56.52
HS kode7616995030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrinn fargeBasisspredningBase breddeTopp trinnbreddeFARGEAvstand mellom trinnRammefargeStigelengdePris
VESTIL SSA-1 Aluminium trinnstativ, 1 trinn, sveiset | AG7ZKC SSA-1Sølv14 7 / 8 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Sølv10 2 / 5 "Sølv8/9 fot.2 233 NOK
VESTIL SSA-1W Trinnstativ i aluminium, 1 trinn, bredsveiset | AG7ZKD SSA-1WSølv14 7 / 8 "32 4 / 5 "30 1 / 8 "Sølv10 2 / 5 "Sølv8/9 fot.2 732 NOK
VESTIL SSA-1W-Y Trinnstativ i aluminium, 1 trinn, bredsveiset, gul | AG7ZKE SSA-1W-YGul14 7 / 8 "32 4 / 5 "30 1 / 8 "Gul10 2 / 5 "Gul8/9 fot.2 805 NOK
VESTIL SSA-1-Y Trinnstativ i aluminium, 1 trinn, sveiset, gul | AG7ZKF SSA-1-YGul14 7 / 8 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Gul10 2 / 5 "Gul8/9 fot.2 289 NOK
VESTIL SSA-2 Aluminium trinnstativ, sveiset, 2 trinn | AG7ZKG SSA-2Sølv24 4 / 7 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Sølv10 "Sølv1 2/3 fot4 321 NOK
VESTIL SSA-2-KD Aluminium Step Stand, 2 Step, Knock Down | AG7ZKH SSA-2-KDSølv24 4 / 7 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Sølv10 "Sølv1 2/3 fot3 779 NOK
VESTIL SSA-2-KD-Y Aluminium Step Stand, 2 Step, Knock Down, Gul | AG7ZKJ SSA-2-KD-YGul24 4 / 7 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Gul10 "Gul1 2/3 fot3 779 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SSA-3-Y Trinnstativ i aluminium, 3-trinns, sveiset, gul
6 357 NOK / enhet