VESTIL SCS3-2848 Servicevogn i stål tre hyller, 1000 Lb. Kapasitet, blå | AG7YMJ

VESTIL SCS3-2848 Servicevogn i stål tre hyller, 1000 Lb. Kapasitet, blå

På lager
Vare: AG7YMJ Modell: SCS3-2848

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 374 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrukervogn
Kapasitet1,000 lbs.
Caster Dia.4"
HjullåsNei
Caster materialeForm på gummi
Type hjul2 Stiv, 2 Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEBlå
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulForm på gummi
Bredde på hjul foran2"
Høyde41.69 "
Inkluderer550 lbs. Kapasitet per hylle
Innendørs / utendørsinnendørs
Lengde50.25 "
Leppehøyde2"
Belastningshett. per hylle550 lbs.
Lastekapasitet1000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hylle3
Antall hjul4
Antall hyller3
Bakhjul Dia.4"
Materiale på hjul bakForm på gummi
Bredde på hjul bak2"
Hyllekapasitet550 lbs.
Hylleklarering15 "
Hyllehøyde41.69 "
Hyllelengde48.25 "
Hyllebredde27.88 "
Høyde på øverste hylle41 11 / 16 "
Bredde27.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 107.1
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)127.64
Skipets bredde (cm)70.8
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeAntall hylleHylleklareringHyllehøydeHyllebreddeBreddePris
VESTIL SCS2-2236 Servicevogn i stål To hyller, 1000 Lb. Kapasitet, blå | AG7YMD SCS2-223640.5 "38.25 "223 1 / 2 "33.2521.88 "21.88 "6 140 NOK
VESTIL SCS2-2840 Servicevogn i stål To hyller, 1000 Lb. Kapasitet, blå | AG7YME SCS2-284040.5 "42.25 "223 1 / 2 "33.19 "27.88 "27.88 "7 329 NOK
VESTIL SCS2-2848 Servicevogn i stål To hyller, 1000 Lb. Kapasitet, blå | AG7YMF SCS2-284840.5 "50.25 "223 1 / 2 "33.19 "27.88 "27.88 "7 874 NOK
VESTIL SCS3-2236 Servicevogn i stål tre hyller, 1000 Lb. Kapasitet, blå | AG7YMG SCS3-223641.69 "38.25 "315 1 / 16 "41.69 "21.88 "21.88 "7 186 NOK
VESTIL SCS3-2840 Servicevogn i stål Tre hyller, 1000 Lb. Kapasitet, blå | AG7YMH SCS3-284041.69 "42.25 "315 "41.69 "27.88 "27.88 "7 816 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SCS3-2848 Servicevogn i stål tre hyller, 1000 Lb. Kapasitet, blå
8 374 NOK / enhet