VESTIL RCR-35 Kraftig rektangulær gummirampe, 34.875 XNUMX tommer bred

På lager
Vare: AG7XWV Modell: RCR-35

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 129 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummirampe
Kapasitet4000 lbs.
FARGESvart
Fortaushøyde (inn.)3"
Avstand mellom fortauskanter35 3 / 8 "
Høyde3 5 / 8 "
Lengde9 11 / 16 "
MaterialeGummi
MåleenheterHVER
RampematerialeGummi
Bredde35 3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)9.21
Skipets lengde (cm)24.61
Skipets bredde (cm)88.58
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAvstand mellom fortauskanterBreddePris
VESTIL RCR-23 Kraftig rektangulær gummirampe, 23.625 tommer bred | AG7XWU RCR-2323 5 / 8 "23 5 / 8 "772NOK
VESTIL RCR-C Heavy Duty gummi hjørnerampe, 4000 Lb. Kapasitet, svart | AG7XWW RCR-C9 7 / 10 "9 11 / 16 "327NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RCR-35 Kraftig rektangulær gummirampe, 34.875 XNUMX tommer bred
1 129 NOK / enhet