VESTIL RAMP-5077 Aluminium Van Ramp, 1500 Lb. Capacity, 78 Inch x 50 Inch x 1.5 Inch Size | AG7XVP

VESTIL RAMP-5077 Aluminium Van Ramp, 1500 Lb. Capacity, 78 Inch x 50 Inch x 1.5 Inch Size

Vare: AG7XVP Modell: RAMP-5077
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLasterampe
Justerbar sikringsstroppJa
buedeNei
Kapasitet1500 lbs.
FARGESølv
Dybde78 "
Fold TypeJa
Brettet høyde5 1 / 2 "
Brettet bredde16 1 / 2 "
Høyde5.5 "
Lengde6.5 ft.
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
RustbestandigJa
Enkelthjuls kapasitet250 lbs.
Utfoldet høyde1 1 / 2 "
Utfoldet bredde50 "
Bredde16.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)198.12
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RAMP-5077 Aluminium Van Ramp, 1500 Lb. Capacity, 78 Inch x 50 Inch x 1.5 Inch Size