AEROFLEX USA Rørisolasjoner


Aeroflex rørisolasjoner vikler seg rundt varmtvannsrør for å redde tap av varmeenergi. De er nyttige i varmesystemer for varme væsker, rørleggerarbeid med kaldt vann og kjølelinjer for å kontrollere kondensdannelse.

filtre
Ca. 'R' faktor: 4.08 , Farge: Svart , Isolasjonstype: Fleksibel , Lengde: 6" , Materiale: EPDM , Temp. Område: -297 grader til 300 grader F
StilModellIsolasjon Nominell IDVeggtykkelsePris (eks. mva)
A
310-AC11812
1.125 "1 / 2 "190NOK
RFQ
A
510-AC11810
1.125 "1"600NOK
RFQ
A
410-AC11834
1.125 "3 / 4 "326NOK
RFQ
A
212-AC11838
1.125 "3 / 8 "149NOK
RFQ
A
512-AC13810
1.375 "1"664NOK
RFQ
A
214-AC13838
1.375 "3 / 8 "169NOK
RFQ
A
412-AC13834
1.375 "3 / 4 "388NOK
RFQ
A
312-AC13812
1.375 "1 / 2 "224NOK
RFQ
A
514-AC15810
1.625 "1"724NOK
RFQ
A
216-AC15838
1.625 "3 / 8 "189NOK
RFQ
A
314-AC15812
1.625 "1 / 2 "254NOK
RFQ
A
414-AC15834
1.625 "3 / 4 "460NOK
RFQ
A
316-AC17812
1.875 "1 / 2 "291NOK
RFQ
A
218-AC17838
1.875 "3 / 8 "171NOK
RFQ
A
516-AC17810
1.875 "1"785NOK
RFQ
A
416-AC17834
1.875 "3 / 4 "571NOK
RFQ
A
402-AC1234
1 / 2 "3 / 4 "211NOK
RFQ
A
502-AC1210
1 / 2 "1"383NOK
RFQ
A
204-AC1238
1 / 2 "3 / 8 "102NOK
RFQ
A
302-AC1212
1 / 2 "1 / 2 "155NOK
RFQ
A
498-AC1410
1 / 4 "1"290NOK
RFQ
A
675852
1 / 4 "3 / 4 "189NOK
A
298-AC1412
1 / 4 "1 / 2 "114NOK
RFQ
A
200-AC1438
1 / 4 "3 / 8 "86NOK
RFQ
A
518-AC21810
2.125 "1"890NOK
RFQ
A
318-AC21812
2.125 "1 / 2 "341NOK
RFQ
A
418-AC21834
2.125 "3 / 4 "607NOK
RFQ
A
220-AC21838
2.125 "3 / 8 "273NOK
RFQ
A
320-AC23812
2.375 "1 / 2 "374NOK
RFQ
A
420-AC23834
2.375 "3 / 4 "589NOK
RFQ
A
520-AC23810
2.375 "1"821NOK
RFQ
A
222-AC23838
2.375 "3 / 8 "288NOK
RFQ
A
422-AC25834
2.625 "3 / 4 "799NOK
RFQ
A
522-AC25810
2.625 "1"1 323 NOK
RFQ
A
224-AC25838
2.625 "3 / 8 "381NOK
RFQ
A
322-AC25812
2.625 "1 / 2 "437NOK
RFQ
A
226-AC27838
2.875 "3 / 8 "359NOK
RFQ
A
424-AC27834
2.875 "3 / 4 "820NOK
RFQ
A
324-AC27812
2.875 "1 / 2 "463NOK
RFQ
A
524-AC27810
2.875 "1"1 215 NOK
RFQ
A
428-AC31234
3.5 "3 / 4 "869NOK
RFQ
A
528-AC31210
3.5 "1"1 221 NOK
RFQ
A
328-AC31212
3.5 "1 / 2 "548NOK
RFQ
A
684717
3.5 "3 / 8 "351NOK
RFQ
A
526-AC31810
3.125 "1"1 403 NOK
RFQ
A
228-AC31838
3.125 "3 / 8 "433NOK
RFQ
A
426-AC31834
3.125 "3 / 4 "1 001 NOK
RFQ
A
326-AC31812
3.125 "1 / 2 "527NOK
RFQ
A
330-AC35812
3.625 "1 / 2 "742NOK
RFQ
A
530-AC35810
3.625 "1"1 863 NOK
RFQ
A
231-AC35838
3.625 "3 / 8 "731NOK
RFQ
A
430-AC35834
3.625 "3 / 4 "943NOK
RFQ
A
306-AC3412
3 / 4 "1 / 2 "153NOK
RFQ
A
406-AC3434
3 / 4 "3 / 4 "268NOK
RFQ
A
208-AC3438
3 / 4 "3 / 8 "117NOK
RFQ
A
506-AC3410
3 / 4 "1"447NOK
RFQ
A
202-AC3838
3 / 8 "3 / 8 "98NOK
RFQ
A
500-AC3810
3 / 8 "1"323NOK
RFQ
A
300-AC3812
3 / 8 "1 / 2 "132NOK
RFQ
A
400-AC3834
3 / 8 "3 / 4 "210NOK
RFQ
A
434-AC41234
4.5 "3 / 4 "977NOK
RFQ

Rørisolasjoner

Aeroflex rørisolasjoner er designet for å vikle rundt varmtvannsrør, som forsinker strømmen av varmeenergi, for å redusere energitap. Disse rørisolasjonene har EPDM-gummibasert elastomer konstruksjon for å gi fleksibilitet og UV-motstand, og er dermed ideell for utendørs bruk. De har ikke-etsende egenskaper mot kobber- og rustfritt stålmiljøer og krever ingen ekstra dampsperre. Disse isolasjonene er utformet for å overholde ASTM E84-standardene, for å motstå temperaturer fra -297 til 300 grader Fahrenheit, og er tilgjengelige i veggtykkelser på 3/8, 3/4, 1/2 og 1 tommer på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Aeroflex rørisolasjoner er laget av EDPM for høy fleksibilitet.
  • Disse lette enhetene er UV-bestandige og ikke-korrosive, noe som gjør dem ideelle for utendørsmiljøer.
  • De tåler temperaturer fra -297 til 300 grader F.
  • Disse enhetene kan enkelt males for å blande seg med bakgrunnen for visuell estetikk.

Standarder og godkjenninger

  • ASTM

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installere disse isolasjonsenhetene?

  • Mål diameteren og lengden på rørene for å finne ut hvor mye isolasjon som trengs.
  • Kutt isolasjonen til størrelse og vikle den rundt rørene.
  • Fest den med isolasjonstape eller glidelås.

Hvor effektiv er rørisolasjon?

Sammenlignet med uisolerte rør, kan isolerte varmtvannsrør øke vanntemperaturen med 2 til 4 grader F.

Hvordan installere disse isolasjonsenhetene?

  • Mål diameteren og lengden på rørene for å finne ut hvor mye isolasjon som trengs.
  • Kutt isolasjonen til størrelse og vikle den rundt rørene.
  • Fest den med isolasjonstape eller glidelås.

Hvor effektiv er rørisolasjon?

Sammenlignet med uisolerte rør, kan isolerte varmtvannsrør øke vanntemperaturen med 2 til 4 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?