AEROFLEX USA 414-AC15834 Rørisolasjon 1-5/8 tommer indre diameter 6 fot lengde svart | AF6HRV 19NF85

AEROFLEX USA 414-AC15834 Rørisolasjon 1-5/8 tommer indre diameter 6 fot lengde svart

Vare: AF6HRV Modell: 414-AC15834Kryssref: 19NF85
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

534NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørisolering
Ca. "R" -verdi3.06
FARGESvart
For jernrørstørrelse1-1 / 4 "
For Tube ID1-1 / 2 "
For Tube OD1-5 / 8 "
Isolasjon Nominell ID1.625 "
IsolasjonstypeFleksibel
Lengde6"
MaterialeEPDM
Temp. Område-297 grader til 300 grader F
Veggtykkelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)188.21
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode4016996000

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjon Nominell IDVeggtykkelsePris
AEROFLEX USA 510-AC11810 Rørisolasjon 1-1/8 tomme Id 6 fot lengde Bl | AA8QUE 19NG08 510-AC118101.125 "1"674NOK
RFQ
AEROFLEX USA 200-AC1438 Rørisolasjon 1/4 tomme indre diameter 6 fot lengde svart | AF6HPP 19NF34 200-AC14381 / 4 "3 / 8 "92NOK
RFQ
AEROFLEX USA 202-AC3838 Rørisolasjon 3/8 tomme indre diameter 6 fot lengde svart | AF6HPQ 19NF35 202-AC38383 / 8 "3 / 8 "106NOK
RFQ
AEROFLEX USA 204-AC1238 Rørisolasjon 1/2 tomme indre diameter 6 fot lengde svart | AF6HPR 19NF36 204-AC12381 / 2 "3 / 8 "108NOK
RFQ
AEROFLEX USA 206-AC5838 Rørisolasjon 5/8 tommer indre diameter 6 fot lengde svart | AF6HPT 19NF37 206-AC58385 / 8 "3 / 8 "123NOK
RFQ
AEROFLEX USA 208-AC3438 Rørisolasjon 3/4 tomme indre diameter 6 fot lengde svart | AF6HPU 19NF38 208-AC34383 / 4 "3 / 8 "129NOK
RFQ
AEROFLEX USA 210-AC7838 Rørisolasjon 7/8 tommer indre diameter 6 fot lengde svart | AF6HPV 19NF39 210-AC78387 / 8 "3 / 8 "135NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AEROFLEX USA 414-AC15834 Rørisolasjon 1-5/8 tommer indre diameter 6 fot lengde svart
534NOK / enhet