VESTIL PSC-1828-2 lastebil med plastplattform, 2 hyller, 500 Lb. Kapasitet | AG7XQD

VESTIL PSC-1828-2 lastebil med plastplattform, 2 hyller, 500 lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7XQD Modell: PSC-1828-2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 435 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform lastebil av plast
Justerbar hylle1 3 / 4 "
Caster Dia.4"
Caster materialeGummi
Type hjul(4) Sving
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEBlå
Deck lengde25 "
Dekkbredde19 "
Fremre hjul Dia.4"
Håndtakets høyde37 "
Høyde37 "
Inkluderer(2) Justerbare plattformer/dekk, (1) 37" høydehåndtak, (4) svingbare hjul 1-1/4" bredde
Lengde29 "
Lastekapasitet500 lbs.
Nedre dekkshøyde5 3 / 4 "
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Maks. Plattformhøyde29 "
MåleenheterHVER
Antall batteriNei
Antall hjul4
Antall hyller2
Total høyde37 "
Total lengde29 "
Samlet bredde19 "
Plattformhøyde5.75 "
Plattform Lengde25 "
PlattformmaterialePolyetylen med høy tetthet
Plattformbredde19 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.4"
Hylleklarering20 1 / 2 "
Statisk lastekapasitet500 lbs.
Toppdekks høyde29 "
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)93.98
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PSC-1828-2 lastebil med plastplattform, 2 hyller, 500 lb. Kapasitet
3 435 NOK / enhet