A B Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Blåser RPM: 1000 , CFM @ 0.125-In. SP: 1690 , CFM @ 0.250-In. SP: 1600 , CFM @ 0.375-In. SP: 1480 , CFM @ 0.500-In. SP: 1370 , CFM @ 0.750-In. SP: 1140 , dBA @ 5 fot: 51 , Dybde: 18 " , Utløpshøyde (in.): 11.75 , Utløpsbredde (Inn.): 8 , fulllast forsterkere: 8.3 , Høyde: 19 " , Boligfinish: Gråbakt polyesterepoksy , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 10 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 180 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Motorramme: 56 , Motor HP: 1/2 , Motor turtall: 1725 , Motortype: Delt fase , Fase: 1 , Rotasjon: CW , Skaft Dia.: 3 / 4 " , Spenning: 115 , Hjuldiameter: 10 5 / 8 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 5.25 " , Bredde: 12 "
Blåsere med høyt volum, 10-5/8 tommers hjuldiameter
Dayton-blåser bruker kanaler for høyt volum og høytrykksventilasjon i luftfart, bilindustri, kjemikalier, matvarer, støperier, HVAC, gruvedrift, maling, petroleum, tekstil og stål. Disse enhetene har justerbare monterings- og utladningsposisjoner for brukervennlighet som tillater optimal luftstrøm i anlegget. De er utstyrt med tunge stålhjul for å akselerere et høyt luftmengde ved lav hastighet, noe som resulterer i stille drift. Motoren med høy ytelse er fjærende montert for å redusere den utstrålte støyen gjennom vegger og tak og har automatisk tilbakestilt termisk beskyttelse for selvstart når motorens temperatur blir normal. Velg mellom en rekke av disse viftene, tilgjengelig med eller uten stasjonspakker for å tilpasse blåsere etter spesifikke behov.