DAYTON 7C652 viftekanal 10 5/8 tommer | AF3EPT

DAYTON 7C652 Viftekanal 10 5/8 tommer

På lager
Vare: AF3EPT Modell: 7C652

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 973 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM1000
CFM @ 0.125-inn. SP1690
CFM @ 0.250-inn. SP1600
CFM @ 0.375-inn. SP1480
CFM @ 0.500-inn. SP1370
CFM @ 0.750-inn. SP1140
dBA @ 5 føtter51
Dybde18 "
Utslippshøyde (in.)11.75
Utladningsbredde (in.)8
Forsterker med full belastning8.3
Høyde19 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.10 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme56
Motor HP1/2
Motor turtall1725
Motor TypeDelt fase
Fase1
RotasjonCW
Skaft Dia.3 / 4 "
typenMed Drive Package
Spenning115
Hjuldiameter10 5 / 8 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde5.25 "
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.0088
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
DAYTON 2C888 Viftekanal 10 5/8 In | AB9DAN 2C888Mindre kjørepakke10 574 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7C652 Viftekanal 10 5/8 tommer
14 973 NOK / enhet