DAYTON 2C888 Viftekanal 10 5/8 In | AB9DAN

DAYTON 2C888 Viftekanal 10 5/8 tommer

På lager
Vare: AB9DAN Modell: 2C888

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 574 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeBall
Dybde18 "
Utslippshøyde (in.)11.75
Utladningsbredde (in.)8
Høyde19 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.10 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
RotasjonCW
Skaft Dia.3 / 4 "
typenMindre kjørepakke
Hjuldiameter10 5 / 8 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde5.25 "
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.8275
Skipets høyde (cm)50.29
Skipets lengde (cm)44.7
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
DAYTON 7C652 viftekanal 10 5/8 tommer | AF3EPT 7C652Med Drive Package14 973 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2C888 Viftekanal 10 5/8 tommer
10 574 NOK / enhet