VESTIL PMSS-60-AIR Luft/olje roterende fot tråkkestabler, 60 tommer forhøyet høyde, 4000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG8DBE Modell: PMSS-60-AIR

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

81 611 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk stabler
Base Ben Inside Dia.14 1 / 2 "
Base ben utenfor Dia.29 1 / 2 "
Kapasitet4000 lbs.
Caster materialeFenol
Type hjulSving
FARGEBlå
Dybde66 "
Gaffellengde36 "
Gaffel salbredde14.5 "
Gaffeltykkelse1.5 "
Gaffelbredde4"
RammematerialeStål
Håndtakets høyde40 "
Handle Lengde40 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde88 "
Horisontalt lastsenter18 "
InkludererHelsveiset ramme
Lengde66 "
Løftetid30 sek.
Løftehøyde Maks.105.5
Lastekapasitet4000 lbs.
Lastesenter22 "
Senket høyde3 1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Gaffelhøyde60 "
Maks. Reiseavstand56.5 "
MåleenheterHVER
Min. Gaffelhøyde3.5 "
Min. Tidsramme20 til 35 sek.
OperasjonFrem- og tilbakegående luft, olje
Total gaffelbredde26 "
Hevet høyde60 "
Bakhjul Dia.(2) 8 "x 3"
Spenning0V
Bredde39.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 471.6
Skipets høyde (cm)223.52
Skipets lengde (cm)170.18
Skipets bredde (cm)100.97
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFaseHøydeHPStrømkildeSpenningInkludererLøftehøyde Maks.Maks. GaffelhøydePris
VESTIL PMSS-50-AC AC-drevet kurv-/sklistabler, 50 tommer forhøyet høyde, 4000 Lb. Kapasitet | AG7XKC PMSS-50-AC178 "1.5 hkElektrisk med ledning115V-50 "-75 212 NOK
VESTIL PMSS-50-DC DC-drevet kurv-/sklistabler, 50 tommer forhøyet høyde, 4000 Lb. Kapasitet | AG7XKD PMSS-50-DCIKKE RELEVANT78 "0.5 hkElektrisk trådløs12Vbatterilader50 "-75 212 NOK
VESTIL PMSS-60-AC AC-drevet kurv-/sklistabler, 60 tommer forhøyet høyde, 4000 Lb. Kapasitet | AG7XKE PMSS-60-AC188 "1.5 hkElektrisk med ledning115V-60 "-81 611 NOK
RFQ
VESTIL PMSS-60-DC DC-drevet kurv-/sklistabler, 60 tommer forhøyet høyde, 4000 Lb. Kapasitet | AG7XKF PMSS-60-DCIKKE RELEVANT88 "0.5 hkElektrisk trådløs12Vbatterilader60 "-81 611 NOK
VESTIL PMSS-50-AIR Luft/olje roterende fot treadle glidestabler, 50 tommer Hevet høyde, 4000 Lb. Kapasitet | AG8DBD PMSS-50-AIR-78 "--0VHelsveiset ramme9050 "75 212 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PMSS-60-AIR Luft/olje roterende fot tråkkestabler, 60 tommer forhøyet høyde, 4000 Lb. Kapasitet
81 611 NOK / enhet