VESTIL PMSS-60-DC DC-drevet kurv-/sklistabler, 60 tommer forhøyet høyde, 4000 Lb. Kapasitet

Vare: AG7XKF Modell: PMSS-60-DC
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

81 611 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk stabler
Base Ben Inside Dia.14 1 / 2 "
Base ben utenfor Dia.29 1 / 2 "
batteri~~POS=TRUNC11
Kapasitet4000 lbs.
Caster materialeFenol
Type hjulSving
FARGEBlå
Gaffellengde36 "
Gaffelbredde4"
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulFenol
Håndtakets høyde40 "
Høyde88 "
Horisontalt lastsenter18 "
HP0.5 hk
Inkludererbatterilader
Benbredde7.5 "
Lengde66 "
Løftetid30 sek.
Løftehøyde Maks.60 "
Lastekapasitet4000 lbs.
Senket høyde3 1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Reiseavstand56.5 "
Maks. Bredde mellom bena29.5 "
MåleenheterHVER
Min. Løftehøyde3.5 "
Min. Tidsramme20 til 35 sek.
Min. Bredde mellom gafler26 "
Min. Bredde mellom bena14.5 "
Antall hjul8
OperasjonBatteri
Total gaffelbredde26 "
FaseIKKE RELEVANT
StrømkildeElektrisk trådløs
Hevet høyde60 "
Bakhjul Dia.8"
Materiale på hjul bakFenol
Spenning12V
Bredde39.75 "
Bredde over gafler26 inn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 458.55
Skipets høyde (cm)223.52
Skipets lengde (cm)170.18
Skipets bredde (cm)100.97
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFaseHøydeHPStrømkildeSpenningInkludererLøftehøyde Maks.Maks. GaffelhøydePris
VESTIL PMSS-50-AC AC-drevet kurv-/sklistabler, 50 tommer forhøyet høyde, 4000 Lb. Kapasitet | AG7XKC PMSS-50-AC178 "1.5 hkElektrisk med ledning115V-50 "-75 212 NOK
RFQ
VESTIL PMSS-50-DC DC-drevet kurv-/sklistabler, 50 tommer forhøyet høyde, 4000 Lb. Kapasitet | AG7XKD PMSS-50-DCIKKE RELEVANT78 "0.5 hkElektrisk trådløs12Vbatterilader50 "-75 212 NOK
RFQ
VESTIL PMSS-60-AC AC-drevet kurv-/sklistabler, 60 tommer forhøyet høyde, 4000 Lb. Kapasitet | AG7XKE PMSS-60-AC188 "1.5 hkElektrisk med ledning115V-60 "-81 611 NOK
RFQ
VESTIL PMSS-50-AIR Luft/olje roterende fot treadle glidestabler, 50 tommer Hevet høyde, 4000 Lb. Kapasitet | AG8DBD PMSS-50-AIR-78 "--0VHelsveiset ramme9050 "75 212 NOK
RFQ
VESTIL PMSS-60-AIR Luft/olje roterende fot tråkkestabler, 60 tommer Hevet høyde, 4000 Lb. Kapasitet | AG8DBE PMSS-60-AIR-88 "--0VHelsveiset ramme105.560 "81 611 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PMSS-60-DC DC-drevet kurv-/sklistabler, 60 tommer forhøyet høyde, 4000 Lb. Kapasitet
81 611 NOK / enhet