VESTIL PG-S-045 Kraftig stålrørsgrip, 450 Lb. Kapasitet | AG7WYW

VESTIL PG-S-045 Kraftig stålrørsgrip, 450 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7WYW Modell: PG-S-045

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 181 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe Grab
Kapasitet450 lbs.
Gaffelbredde1.19 "
FARGEGul
For Pipe OD3 1/2 "til 4"
Høyde18.75 "
InkludererKlemmelåsmekanisme
Kjevedybde4"
Lengde27 "
LøfteklemmestilHorisontal
MaterialeStål
Maks. Vektgrense450 lbs.
MåleenheterHVER
Min. Kjeveåpningshøyde3 1 / 8 "
Total høyde25.13 "
Total tykkelse3 / 8 "
Samlet bredde27 "
Tykkelse3 / 8 "
Bruk medStål
Bredde8.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)47.63
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)21.27
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeKapasitetGaffelbreddeSamlet breddeTykkelseBreddeFor Pipe ODHøydePris
VESTIL PG-S-060 Kraftig stålrørsgrip, 600 Lb. Kapasitet | AG7WYX PG-S-06013.5 "600 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "4 1/2 "til 4 3/4"18.75 "5 569 NOK
VESTIL PG-S-100 Kraftig stålrørsgrip, 1000 Lb. Kapasitet | AG7WYY PG-S-10016.25 "1000 lbs.1.19 "37 "3 / 8 "13.25 "5 1/2 "til 7"24.63 "6 786 NOK
VESTIL PG-S-140 Kraftig stålrørsgrip, 1400 Lb. Kapasitet | AG7WYZ PG-S-14018.5 "1400 lbs.1.19 "41.13 "3 / 8 "18.69 "8 5/8 "til 9"29.75 "7 457 NOK
VESTIL PG-S-200 Kraftig stålrørsgrip, 2000 Lb. Kapasitet | AG7WZA PG-S-20025.13 "2000 lbs.1.56 "53 "1 / 2 "23.62 "10 3/4 "til 11"36.19 "12 240 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PG-S-045 Kraftig stålrørsgrip, 450 Lb. Kapasitet
5 181 NOK / enhet