VESTIL PAL-D/R Pallet Dumper Retainer, 2000 Lb. Capacity, 52 Inch Forks

Vare: AG7WRZ Modell: PAL-D/R
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

10 665 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalledumper / holder
Batterier inkludertNei
Kapasitet2000 lbs.
Kjede lengde28 "
FARGEBlå, gul
Forlengelsesgaffelhøyde2.25 "
Forlengelsesgaffellengde52 "
Forlengelsesgaffelbredde32 "
Forlengelsesgafler innvendig bredde24 "
Gaffelslippvinkel90 grader
Gaffellengde52 "
Gaffellommesenter20.5 "
Gaffellommehøyde2 1 / 2 "
Gaffel lommestørrelse7-1 / 2 "
Gaffellommebredde7 1 / 2 "
Gaffeltykkelse2"
Gaffelbredde7.5 "
Fort lommehøyde2 1 / 2 "
Høyde32.38 "
Lengde91 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Brukbar gaffellengde52 "
Bredde33 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126.45
Skipets høyde (cm)82.55
Skipets lengde (cm)231.78
Skipets bredde (cm)83.82
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PAL-D/R Pallet Dumper Retainer, 2000 Lb. Capacity, 52 Inch Forks
10 665 NOK / enhet