Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF211-02-03-02-25 Kontinuerlig bøyelig datakabel 3a 300v | AC3JZB 2TZX1

CHAINFLEX CF211-02-03-02-25 Kontinuerlig bøyende datakabel 3a 300v

På lager
Vare: AC3JZB Model: CF211-02-03-02-25Kryssreferanse: 2TZX1
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
1 785 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontinuerlig fleksibel datakabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Lengde25ft.
Maks. Forsterker3
Maks. Spenning300V
Min. Bøy Radius12 x OD
Nominell utenfor dia.0.3 "
Antall ledere3 pr.
Skjermet / uskjermetSkjermet
Spolelengde25ft.
Temp. Område23 grader til 158 grader F
Trådfarge1. Hvit og brun 2. Grønn og gul 3. Grå og rosa
Ledningsstørrelse24AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.01
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeLengdeNominell utenfor dia.Antall ledereSpolelengdeTrådfargePris
CHAINFLEX CF211-02-03-02 Kontinuerlig bøyende datakabel 3a 300v | AC3JUX 2TZH3 CF211-02-03-02Bare kobberKutt i lengde, rekkefølge etter foten (eksempel - å bestille 10 fot, ordremengde må være 10)0.3 "3 pr.Klipp til lengden, bestill med foten1. Hvit og brun 2. Grønn og gul 3. Grå og rosa93NOK
CHAINFLEX CF211-02-04-02 Kontinuerlig bøyende datakabel 3a 300v | AC3JUY 2TZH4 CF211-02-04-02Bare kobberKutt i lengde, rekkefølge etter foten (eksempel - å bestille 10 fot, ordremengde må være 10)0.31 "4 pr.Klipp til lengden, bestill med foten1. Hvit og brun 2. Grønn og gul 3. Grå og rosa 4. Blå og rød115NOK
CHAINFLEX CF211-02-04-02-25 Kontinuerlig bøyende datakabel 3a 300v | AC3JZC 2TZX2 CF211-02-04-02-25Kobber25ft.0.31 "4 pr.25ft.1. Hvit og brun 2. Grønn og gul 3. Grå og rosa 4. Blå og rød1 893 NOK
CHAINFLEX CF211-02-03-02-100 Kontinuerlig bøyelig datakabel 3a 300v | AC3UPD 2WGW2 CF211-02-03-02-100Kobber100ft.0.3 "3 pr.100ft.1. Hvit og brun 2. Grønn og gul 3. Grå og rosa-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF211-02-03-02-25 Kontinuerlig bøyende datakabel 3a 300v
1 785 NOK / enhet