Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF211-02-04-02 Kontinuerlig bøyende datakabel 3a 300v | AC3JUY 2TZH4

CHAINFLEX CF211-02-04-02 Kontinuerlig bøyende datakabel 3a 300v

På lager
Vare: AC3JUY Modell: CF211-02-04-02Kryssreferanse: 2TZH4
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
121NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontinuerlig fleksibel datakabel
LedermaterialeBare kobber
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
LengdeKutt i lengde, rekkefølge etter foten (eksempel - å bestille 10 fot, ordremengde må være 10)
Maks. Forsterker3
Maks. Spenning300V
Min. Bøy Radius12 x OD
Nominell utenfor dia.0.31 "
Antall ledere4 pr.
Skjermet / uskjermetSkjermet
SpolelengdeKlipp til lengden, bestill med foten
Temp. Område23 grader til 158 grader F
Trådfarge1. Hvit og brun 2. Grønn og gul 3. Grå og rosa 4. Blå og rød
Ledningsstørrelse24AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4756
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeLengdeNominell utenfor dia.Antall ledereSpolelengdeTrådfargePris
CHAINFLEX CF211-02-03-02 Kontinuerlig bøyende datakabel 3a 300v | AC3JUX 2TZH3 CF211-02-03-02Bare kobberKutt i lengde, rekkefølge etter foten (eksempel - å bestille 10 fot, ordremengde må være 10)0.3 "3 pr.Klipp til lengden, bestill med foten1. Hvit og brun 2. Grønn og gul 3. Grå og rosa104NOK
CHAINFLEX CF211-02-03-02-25 Kontinuerlig bøyelig datakabel 3a 300v | AC3JZB 2TZX1 CF211-02-03-02-25Kobber25ft.0.3 "3 pr.25ft.1. Hvit og brun 2. Grønn og gul 3. Grå og rosa2 125 NOK
CHAINFLEX CF211-02-04-02-25 Kontinuerlig bøyende datakabel 3a 300v | AC3JZC 2TZX2 CF211-02-04-02-25Kobber25ft.0.31 "4 pr.25ft.1. Hvit og brun 2. Grønn og gul 3. Grå og rosa 4. Blå og rød2 032 NOK
CHAINFLEX CF211-02-03-02-100 Kontinuerlig bøyelig datakabel 3a 300v | AC3UPD 2WGW2 CF211-02-03-02-100Kobber100ft.0.3 "3 pr.100ft.1. Hvit og brun 2. Grønn og gul 3. Grå og rosa-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF211-02-04-02 Kontinuerlig bøyende datakabel 3a 300v
121NOK / enhet