Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL OPBOL-47 Plast Pullert, 47.25 tommers høyde, oransje

På lager
Vare: AG7WNN Modell: OPBOL-47

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
844NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBarrikadere
Base Dia.10-1 / 4 "
Base lengde10 1 / 4 "
Base bredde10 1 / 4 "
Pullert Dia.3 7 / 8 "
Pullert materialePlast
Bolthull Dia. (I.)1 / 3 "
Materiale på hettenPlast
FARGEFluorescerende oransje
Dybde10 1 / 4 "
Høyde46 1 / 2 "
Innendørs / utendørsInnendørs, Utendørs
Integrerte kjedesporJa
Lengde3.875 "
MaterialePlast
MåleenheterHVER
Utenfor Dia.3 7 / 8 "
Innlegg Dia.4"
VårbelastetJa
Bredde10 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)117.48
Skipets lengde (cm)9.84
Skipets bredde (cm)9.84
HS kode3926909987
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPullert Dia.HøydePris
VESTIL OPBOL-31 Plast Pullert, 31.5 tommers høyde, oransje | AG7WNM OPBOL-314"31 1 / 2 "715NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL OPBOL-47 Plast Pullert, 47.25 tommers høyde, oransje
844NOK / enhet