Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL OPBOL-31 Plast Pullert, 31.5 tommers høyde, oransje | AG7WNM

VESTIL OPBOL-31 Plast Pullert, 31.5 tommers høyde, oransje

På lager
Vare: AG7WNM Modell: OPBOL-31

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
715NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBarrikadere
Base Dia.10-1 / 4 "
Pullert Dia.4"
FARGEFluorescerende oransje
Høyde31 1 / 2 "
Lengde10 1 / 4 "
MaterialePlast
MåleenheterHVER
Innlegg Dia.4"
Bredde10 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)80.01
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926909987
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPullert Dia.HøydePris
VESTIL OPBOL-47 Plast Pullert, 47.25 tommers høyde, oransje | AG7WNN OPBOL-473 7 / 8 "46 1 / 2 "844NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL OPBOL-31 Plast Pullert, 31.5 tommers høyde, oransje
715NOK / enhet