VESTIL MPSR-36-B magnetisk feiemaskin med utløserhåndtak, 36 tommers størrelse | AG7WGD

VESTIL MPSR-36-B magnetisk feiemaskin med utløserhåndtak, 36 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7WGD Modell: MPSR-36-B

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 577 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk feier
Kapasitet70 lbs.
FARGESvart
Dybde38 "
HandleJa
HåndteringsmaterialeStål
Høyde39 "
Lengde38 "
MaterialeStål
Maks. Lengde38 "
Maks. Pulling Force70 lbs.
MåleenheterHVER
Antall hjul2
FjerningsprosessUtløserhåndtak
Feiebredde36 "
Hjul Dia.5 3 / 4 "
HjulmaterialeGummi
Bredde42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.05
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeMaks. Pulling ForceFeiebreddeBreddePris
VESTIL MPSR-24 magnetisk feiemaskin med utløser, 24 tommers størrelse | AG7WGB MPSR-24-40 "--31 "2 304 NOK
VESTIL MPSR-24-B magnetisk feiemaskin med utløserhåndtak, 24 tommers størrelse | AG7WGC MPSR-24-B50 lbs.41 "50 lbs.24 "39 "2 847 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MPSR-36-B magnetisk feiemaskin med utløserhåndtak, 36 tommers størrelse
3 577 NOK / enhet