VESTIL LPRO-60-9-4 lavprofil stativbeskyttelse, 63.5 x 8 x 9 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7VYE Modell: LPRO-60-9-4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 935 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinvakt med lav profil
VedleggstypeBolt På
Pullert lengde60 5 / 8 "
FARGEGul
Diameter4 1 / 2 "
Høyde8.937 "
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
Lengde8"
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringsplate Hull Dia.0.875 "
Lengde på monteringsplate8"
Monteringsplate Bredde8"
Antall bolthull8
Antall monteringshull8
Generell dybde8"
Total høyde8.94 "
Total lengde8"
Samlet bredde64.13 "
Platelengde8 inn.
Plate bredde8 inn.
Bredde63.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.95
Skipets høyde (cm)22.7
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)161.29
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPullert lengdeDiameterLengde på monteringsplateMonteringsplate BreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
VESTIL LPRO-144-9-4 lavprofil stativbeskyttelse, 147.5 x 8 x 9 tommer størrelse | AG7VXV LPRO-144-9-4144 "4 1 / 2 "8"8"8.94 "8"147.5 "6 845 NOK
RFQ
VESTIL LPRO-36-16-2 lavprofil stativbeskyttelse, 38 x 4 x 16 tommer størrelse | AG7VXW LPRO-36-16-236 "1 11 / 16 "4"4"16.38 "4"38.31 "1 789 NOK
VESTIL LPRO-36-16-4 lavprofil stativbeskyttelse, 39.5 x 8 x 16 tommer størrelse | AG7VXX LPRO-36-16-436 5 / 8 "4 1 / 2 "8"8"16.94 "8"40.13 "2 605 NOK
VESTIL LPRO-36-9-2 lavprofil stativbeskyttelse, 38.5 x 4 x 9 tommer størrelse | AG7VXY LPRO-36-9-236 "1 11 / 16 "4"4"9.38 "4"38.31 "1 516 NOK
VESTIL LPRO-36-9-4 lavprofil stativbeskyttelse, 39.5 x 8 x 9 tommer størrelse | AG7VXZ LPRO-36-9-436 5 / 8 "4 1 / 2 "8"8"8.94 "8"40.13 "2 303 NOK
VESTIL LPRO-48-16-2 lavprofil stativbeskyttelse, 50.5 x 4 x 16 tommer størrelse | AG7VYA LPRO-48-16-248 "1 11 / 16 "4"4"16.38 "4"50.31 "2 032 NOK
VESTIL LPRO-48-16-4 lavprofil stativbeskyttelse, 51.5 x 8 x 16 tommer størrelse | AG7VYB LPRO-48-16-448 5 / 8 "4 1 / 2 "8"8"16.94 "8"52.13 "2 919 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LPRO-60-9-4 lavprofil stativbeskyttelse, 63.5 x 8 x 9 tommer størrelse
3 935 NOK / enhet