VESTIL LPRO-48-16-2 lavprofil stativbeskyttelse, 50.5 x 4 x 16 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7VYA Modell: LPRO-48-16-2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinvakt med lav profil
VedleggstypeBolt På
Pullert lengde48 "
FARGEGul
Diameter1 11 / 16 "
Høyde16.375 "
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
Lengde4"
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringsplate Hull Dia.0.875 "
Lengde på monteringsplate4"
Monteringsplate Bredde4"
Antall bolthull8
Antall monteringshull8
Generell dybde4"
Total høyde16.38 "
Total lengde4"
Samlet bredde50.31 "
Platelengde4 inn.
Plate bredde4 inn.
Bredde50.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)41.59
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)128.27
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPullert lengdeDiameterLengde på monteringsplateMonteringsplate BreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
VESTIL LPRO-144-9-4 lavprofil stativbeskyttelse, 147.5 x 8 x 9 tommer størrelse | AG7VXV LPRO-144-9-4144 "4 1 / 2 "8"8"8.94 "8"147.5 "7 028 NOK
RFQ
VESTIL LPRO-36-16-2 lavprofil stativbeskyttelse, 38 x 4 x 16 tommer størrelse | AG7VXW LPRO-36-16-236 "1 11 / 16 "4"4"16.38 "4"38.31 "1 789 NOK
VESTIL LPRO-36-16-4 lavprofil stativbeskyttelse, 39.5 x 8 x 16 tommer størrelse | AG7VXX LPRO-36-16-436 5 / 8 "4 1 / 2 "8"8"16.94 "8"40.13 "2 605 NOK
VESTIL LPRO-36-9-2 lavprofil stativbeskyttelse, 38.5 x 4 x 9 tommer størrelse | AG7VXY LPRO-36-9-236 "1 11 / 16 "4"4"9.38 "4"38.31 "1 388 NOK
VESTIL LPRO-36-9-4 lavprofil stativbeskyttelse, 39.5 x 8 x 9 tommer størrelse | AG7VXZ LPRO-36-9-436 5 / 8 "4 1 / 2 "8"8"8.94 "8"40.13 "2 303 NOK
VESTIL LPRO-48-16-4 lavprofil stativbeskyttelse, 51.5 x 8 x 16 tommer størrelse | AG7VYB LPRO-48-16-448 5 / 8 "4 1 / 2 "8"8"16.94 "8"52.13 "2 919 NOK
VESTIL LPRO-48-9-2 lavprofil stativbeskyttelse, 50.5 x 4 x 9 tommer størrelse | AG7VYC LPRO-48-9-248 "1 11 / 16 "4"4"9.38 "4"50.31 "1 716 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LPRO-48-16-2 lavprofil stativbeskyttelse, 50.5 x 4 x 16 tommer størrelse
2 032 NOK / enhet