VESTIL LOW-6P Kjedetalje med lav takhøyde, vognskyv, 6000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7VWZ Modell: LOW-6P

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 426 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjedeheise med lav takhøyde
Bunn av rullen til toppen av kroken18 1 / 4 "
Kapasitet6,000 lbs.
FARGEoransje
Passer til bjelkeflens W4 til 8 "
Passer bjelkeflensbredde4 "til 8"
Høyde15 "
Krok reiseavstand10 ft.
Lengde17 "
Lastekapasitet6000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Total høyde18 1 / 4 "
Maks. Total bredde12 1 / 2 "
MåleenheterHVER
Antall ruller4
OperasjonManuell trykk
Generell dybde17 "
Total høyde15 "
Samlet bredde12 1 / 2 "
Bredde12.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.95
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8425190000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBunn av rullen til toppen av krokenPasser bjelkeflensbreddeLastekapasitetMaks. Total høydeMaks. Total breddeGenerell dybdeTotal høydePris
VESTIL LOW-1G Kjedetalje med lav takhøyde, vognutstyr, 1000 Lb. Kapasitet | AG7VWR LAV-1G10 "11 3 / 4 "2 "til 6"1000 lbs.11 3 / 4 "10 "9"10 "5 811 NOK
VESTIL LOW-1P Kjedetalje med lav takhøyde, vognskyv, 1000 Lb. Kapasitet | AG7VWT LAV-1P9 1 / 2 "11 3 / 4 "2 "til 6"1000 lbs.11 3 / 4 "9 1 / 2 "10 1 / 4 "10 "4 752 NOK
VESTIL LOW-2G Kjedetalje med lav takhøyde, vognutstyr, 2000 Lb. Kapasitet | AG7VWU LAV-2G11 1 / 2 "13 "2 1/2 "til 8"2000 lbs.13 "11 1 / 2 "11 1 / 2 "10 "6 556 NOK
VESTIL LOW-2P Kjedetalje med lav takhøyde, vognskyv, 2000 Lb. Kapasitet | AG7VWV LAV-2P10 1 / 2 "13 "2 1/2 "til 8"2000 lbs.13 "10 1 / 2 "12 "10 "5 654 NOK
VESTIL LOW-4G Kjedetalje med lav takhøyde, vognutstyr, 4000 Lb. Kapasitet | AG7VWW LAV-4G12 1 / 2 "16 1 / 4 "3 1/2 "til 8"4000 lbs.16 1 / 4 "12 1 / 2 "14 "14 "8 977 NOK
VESTIL LOW-4P Kjedetalje med lav takhøyde, vognskyv, 4000 Lb. Kapasitet | AG7VWX LAV-4P11 1 / 2 "16 1 / 4 "3 1/2 "til 8"4000 lbs.16 1 / 4 "11 1 / 2 "14 "14 "8 030 NOK
VESTIL LOW-6G Kjedetalje med lav takhøyde, vognutstyr, 6000 Lb. Kapasitet | AG7VWY LAV-6G13 1 / 2 "18 1 / 4 "4 "til 8"6000 lbs.18 1 / 4 "13 1 / 2 "17 "15 "13 486 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LOW-6P Kjedetalje med lav takhøyde, vognskyv, 6000 Lb. Kapasitet
12 426 NOK / enhet