VESTIL LOW-2P Kjedetalje med lav takhøyde, vognskyv, 2000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7VWV Modell: LOW-2P

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 901 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjedeheise med lav takhøyde
Bunn av rullen til toppen av kroken13 "
Kapasitet2,000 lbs.
FARGEoransje
Passer til bjelkeflens W2 1/2 "til 8"
Passer bjelkeflensbredde2 1/2 "til 8"
Høyde10 "
Krok reiseavstand10 ft.
Lengde12 "
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Total høyde13 "
Maks. Total bredde10 1 / 2 "
MåleenheterHVER
Antall ruller4
OperasjonManuell trykk
Generell dybde12 "
Total høyde10 "
Samlet bredde10 1 / 2 "
Hjul på I-Beam Diameter2 1 / 2 "
Bredde10.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.35
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8425190000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBunn av rullen til toppen av krokenPasser bjelkeflensbreddeLastekapasitetMaks. Total høydeMaks. Total breddeGenerell dybdeTotal høydePris
VESTIL LOW-1G Kjedetalje med lav takhøyde, vognutstyr, 1000 Lb. Kapasitet | AG7VWR LAV-1G10 "11 3 / 4 "2 "til 6"1000 lbs.11 3 / 4 "10 "9"10 "5 811 NOK
VESTIL LOW-1P Kjedetalje med lav takhøyde, vognskyv, 1000 Lb. Kapasitet | AG7VWT LAV-1P9 1 / 2 "11 3 / 4 "2 "til 6"1000 lbs.11 3 / 4 "9 1 / 2 "10 1 / 4 "10 "5 032 NOK
VESTIL LOW-2G Kjedetalje med lav takhøyde, vognutstyr, 2000 Lb. Kapasitet | AG7VWU LAV-2G11 1 / 2 "13 "2 1/2 "til 8"2000 lbs.13 "11 1 / 2 "11 1 / 2 "10 "6 556 NOK
VESTIL LOW-4G Kjedetalje med lav takhøyde, vognutstyr, 4000 Lb. Kapasitet | AG7VWW LAV-4G12 1 / 2 "16 1 / 4 "3 1/2 "til 8"4000 lbs.16 1 / 4 "12 1 / 2 "14 "14 "8 977 NOK
VESTIL LOW-4P Kjedetalje med lav takhøyde, vognskyv, 4000 Lb. Kapasitet | AG7VWX LAV-4P11 1 / 2 "16 1 / 4 "3 1/2 "til 8"4000 lbs.16 1 / 4 "11 1 / 2 "14 "14 "8 563 NOK
VESTIL LOW-6G Kjedetalje med lav takhøyde, vognutstyr, 6000 Lb. Kapasitet | AG7VWY LAV-6G13 1 / 2 "18 1 / 4 "4 "til 8"6000 lbs.18 1 / 4 "13 1 / 2 "17 "15 "13 486 NOK
VESTIL LOW-6P Kjedetalje med lav takhøyde, vognskyv, 6000 Lb. Kapasitet | AG7VWZ LAV-6P12 1 / 2 "18 1 / 4 "4 "til 8"6000 lbs.18 1 / 4 "12 1 / 2 "17 "15 "12 426 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LOW-2P Kjedetalje med lav takhøyde, vognskyv, 2000 Lb. Kapasitet
5 901 NOK / enhet