VESTIL LM-F15-4-24 Lift Master Boom, Blå / Gul 15 grader, 4000 Lb. Kapasitet, 24 tommers gaffel

Vare: AG7VTW Modell: LM-F15-4-24
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

23 752 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeleskopisk gaffeltruckbom
Boom stilTeleskopisk
Kapasitet4000 lbs.
Kjede lengde36 "
Kompatibel gaffeltykkelse2.5 "
Dybde87 "
Utvidet krokhøyde28 11 / 32 "
Utvidet lengde147 "
ForlengelsesfargeGul
Gaffellommesenter24 "
Gaffellommehøyde2 1 / 2 "
Gaffel lommestørrelse7-1 / 2 "
Gaffellommebredde7.5 "
RammefargeBlå
Høyde33 "
Lengde87 "
MaterialeStål
Maks. Hook Point144 "
Maks. Lengde147 "
MåleenheterHVER
Min. Hook Point36 "
Min. Lengde87 "
Antall kroker2
Antall vertikale justeringsposisjoner4
Total utvidet høyde48 1 / 2 "
Begrensningslengde36 "
Inntrukket krokhøyde12 13 / 16 "
SikkerhetskjederJa
Enkeltkrokkapasitet på 108"2500 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 120"2250 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 132"2000 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 144"1750 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 36"4000 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 48"3750 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 60"3500 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 72"3250 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 84"3000 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 96"2750 lbs.
Bredde32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 167.4
Skipets høyde (cm)83.74
Skipets lengde (cm)220.98
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeKapasitetKompatibel gaffeltykkelseMaks. LengdeAntall vertikale justeringsposisjonerEnkeltkrokkapasitet på 108"Enkeltkrokkapasitet på 120"Enkeltkrokkapasitet på 132"Pris
VESTIL LM-1T-3-24 Teleskopløftebom, blå / gul 3000 Lb. Kapasitet, 24 tommers brede gafler | AG7VRH LM-1T-3-2425.88 "3000 lbs.2.5 "151.25 "101500 lbs.1250 lbs.1000 lbs.30 152 NOK
RFQ
VESTIL LM-1T-4-11 Teleskopløftebom, blå / gul 4000 Lb. Kapasitet, 11 tommer brede gafler | AG7VRJ LM-1T-4-1125.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.29 808 NOK
RFQ
VESTIL LM-1T-4-24 Teleskopløftebom, blå / gul 4000 Lb. Kapasitet, 24 tommers brede gafler | AG7VRK LM-1T-4-2425.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.30 511 NOK
RFQ
VESTIL LM-1T-4-30 Teleskopløftebom, blå / gul 4000 Lb. Kapasitet, 30 tommers brede gafler | AG7VRL LM-1T-4-3025.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.34 208 NOK
RFQ
VESTIL LM-1T-4-36 Teleskopløftebom, blå / gul 4000 Lb. Kapasitet, 36 tommers brede gafler | AG7VRM LM-1T-4-3625.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.31 898 NOK
RFQ
VESTIL LM-1T-6-11 Teleskopløftebom, blå / gul 6000 Lb. Kapasitet, 11 tommer brede gafler | AG7VRN LM-1T-6-1125.88 "6000 lbs.2.25 "151.25 "102600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.40 933 NOK
RFQ
VESTIL LM-1T-6-24 Teleskopløftebom, blå / gul 6000 Lb. Kapasitet, 24 tommers brede gafler | AG7VRP LM-1T-6-2425.88 "6000 lbs.2.25 "151.25 "102600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.41 436 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LM-F15-4-24 Lift Master Boom, Blå / Gul 15 grader, 4000 Lb. Kapasitet, 24 tommers gaffel
23 752 NOK / enhet