VESTIL LM-1T-4-30 Teleskopløftebom, blå / gul 4000 Lb. Kapasitet, 30 tommers brede gafler

Vare: AG7VRL Modell: LM-1T-4-30
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

34 208 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeleskopisk gaffeltruckbom
Boom stilTeleskopisk
BommetypeLøft Master Boom
Kapasitet4000 lbs.
Kjede lengde36 "
Kompatibel gaffeltykkelse2.5 "
Dybde86 "
Utvidet lengde151 1 / 4 "
ForlengelsesfargeGul
Gaffellommesenter30 "
Gaffellommehøyde2 1 / 2 "
Gaffel lommestørrelse7-1 / 2 "
Gaffellommebredde7.5 "
RammefargeBlå
Høyde25.88 "
Lengde86 "
MaterialeStål
Maks. Hook Point144 "
Maks. Lengde151.25 "
MåleenheterHVER
Min. Hook Point36 "
Min. Lengde86 "
Antall kroker2
Antall vertikale justeringsposisjoner10
Begrensningslengde36 "
SikkerhetskjederJa
Enkeltkrokkapasitet på 108"2500 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 120"2250 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 132"2000 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 144"1750 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 36"4000 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 48"3750 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 60"3500 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 72"3250 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 84"3000 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 96"2750 lbs.
Bredde38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 244.35
Skipets høyde (cm)65.72
Skipets lengde (cm)218.44
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeKapasitetKompatibel gaffeltykkelseMaks. LengdeAntall vertikale justeringsposisjonerEnkeltkrokkapasitet på 108"Enkeltkrokkapasitet på 120"Enkeltkrokkapasitet på 132"Pris
VESTIL LM-1T-3-24 Teleskopløftebom, blå / gul 3000 Lb. Kapasitet, 24 tommers brede gafler | AG7VRH LM-1T-3-2425.88 "3000 lbs.2.5 "151.25 "101500 lbs.1250 lbs.1000 lbs.30 152 NOK
RFQ
VESTIL LM-1T-4-11 Teleskopløftebom, blå / gul 4000 Lb. Kapasitet, 11 tommer brede gafler | AG7VRJ LM-1T-4-1125.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.29 808 NOK
RFQ
VESTIL LM-1T-4-24 Teleskopløftebom, blå / gul 4000 Lb. Kapasitet, 24 tommers brede gafler | AG7VRK LM-1T-4-2425.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.30 511 NOK
RFQ
VESTIL LM-1T-4-36 Teleskopløftebom, blå / gul 4000 Lb. Kapasitet, 36 tommers brede gafler | AG7VRM LM-1T-4-3625.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.31 898 NOK
RFQ
VESTIL LM-1T-6-11 Teleskopløftebom, blå / gul 6000 Lb. Kapasitet, 11 tommer brede gafler | AG7VRN LM-1T-6-1125.88 "6000 lbs.2.25 "151.25 "102600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.40 933 NOK
RFQ
VESTIL LM-1T-6-24 Teleskopløftebom, blå / gul 6000 Lb. Kapasitet, 24 tommers brede gafler | AG7VRP LM-1T-6-2425.88 "6000 lbs.2.25 "151.25 "102600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.41 436 NOK
RFQ
VESTIL LM-1T-6-30 Teleskopløftebom, blå / gul 6000 Lb. Kapasitet, 30 tommers brede gafler | AG7VRQ LM-1T-6-3025.88 "6000 lbs.2.25 "151.25 "102600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.42 123 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LM-1T-4-30 Teleskopløftebom, blå / gul 4000 Lb. Kapasitet, 30 tommers brede gafler
34 208 NOK / enhet