Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL LINE-SA-W Håndholdt stav i stål Line Mark Applikator med hjul

På lager
Vare: AG7VNH Modell: LINE-SA-W

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 143 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjulmerke
Kapasitet15 fl. oz.
Caster Dia.4"
Hjul Dia.4"
Hjulbredde1"
FARGEBlå
DIY eller ProfessionalDIY
GripJa
Høyde38 1 / 2 "
Inkluderer(1) Håndholdt Wand Line Marker Applikator med hjul
Utskiftbar spissNei
Lengde6 1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Press365 psi
Maks. TipsstørrelseLinjemerkingsmaling med spiss
MåleenheterHVER
RustbestandigJa
Spraydyse følger medJa
Stripebredde1 1 / 4 "
Bredde5 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)97.79
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)14.61
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInkludererLengdeBreddePris
VESTIL LINE-SA Håndholdt Wand Line Mark Applicator | AG7VNG LINE-SA37 1 / 2 "(1) Håndholdt Wand Line Marker Applikator5 1 / 4 "5"930NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LINE-SA-W Håndholdt stav i stål Line Mark Applikator med hjul
1 143 NOK / enhet