Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL LINE-SA Håndholdt Wand Line Mark Applikator

På lager
Vare: AG7VNG Modell: LINE-SA

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

930NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjulmerke
Kapasitet15 fl. oz.
FARGEBlå
DIY eller ProfessionalDIY
GripJa
Høyde37 1 / 2 "
Inkluderer(1) Håndholdt Wand Line Marker Applikator
Utskiftbar spissNei
Lengde5 1 / 4 "
MaterialeStål
Maks. Press365 psi
Maks. TipsstørrelseLinjemerkingsmaling med spiss
MåleenheterHVER
RustbestandigJa
Spraydyse følger medJa
Stripebredde1 1 / 4 "
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)95.25
Skipets lengde (cm)13.34
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInkludererLengdeBreddePris
VESTIL LINE-SA-W Håndholdt Wand Line Mark Applikator i stål med hjul | AG7VNH LINJE-SA-V38 1 / 2 "(1) Håndholdt Wand Line Marker Applikator med hjul6 1 / 2 "5 3 / 4 "1 143 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LINE-SA Håndholdt Wand Line Mark Applikator
930NOK / enhet