ANVIL Enkel justering koblinger


Ambolt-koblinger for enkel justering er konstruert spesielt for oljefeltapplikasjoner. Hovedformålet med disse koblingene er å koble sammen to deler av roterende utstyr samtidig som det tillater en viss grad av feiljustering.

filtre
Body Material: Stål , Klasse: 150 , Tilkoblingstype: FNPT , Maks. Press: 150 psi @ 450 grader F , Temp. Område: -20 grader til 150 grader F
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
0320201809
1"473NOK
A
0320201825
1.5 "715NOK
A
0320201817
1.25 "723NOK
A
0320201783
1 / 2 "340NOK
A
0320201767
1 / 4 "231NOK
A
0320201759
1 / 8 "182NOK
A
0320201833
2"1 544 NOK
A
0320201791
3 / 4 "379NOK
A
0320201775
3 / 8 "251NOK

Egenskaper

  • Disse Anvil enkle justeringskoplingene kan installeres ved hjelp av en hurtigtørkende gjengetetningsmasse, settes opp til en halvhard tilstand og er vibrasjonsbestandige.
  • De kommer med et rustforebyggende belegg og kan enkelt installeres med en anaerob fugemasse.

Standarder og godkjenninger

  • API-spesifikasjon 5L

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en clutch og en kobling?

En clutch er en enhet som tilbyr en midlertidig assosiasjon mellom føreren og den drevne akselen. Kobling gir semipermanente og permanente forbindelser mellom to akselender.

Hva er de forskjellige typene feiljusteringer?

Noen hovedtyper av feiljusteringer er radiell, vinkel og aksial forskyvning. Elementene som påvirker feiljustering omfatter termiske ubalanser, slitasje, setninger og kryp.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?