Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0320201759 Easy Alignment Coupling 1/8 tomme | AD8LRU 4KWR9

ANVIL 0320201759 Enkel justeringskobling 1/8 tommer

På lager
Vare: AD8LRU Modell: 0320201759Kryssreferanse: 4KWR9
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
182NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkel justeringskobling
Body MaterialStål
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press150 psi @ 450 grader F
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7307923010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANVIL 0320201767 Easy Alignment Coupling 1/4 tomme | AD8LRV 4KWT1 03202017671 / 4 "231NOK
ANVIL 0320201775 Easy Alignment Coupling 3/8 tommer | AD8LRW 4KWT2 03202017753 / 8 "251NOK
ANVIL 0320201783 Easy Alignment Coupling 1/2 tomme | AD8LRX 4KWT3 03202017831 / 2 "340NOK
ANVIL 0320201791 Easy Alignment Coupling 3/4 tommer | AD8LRY 4KWT4 03202017913 / 4 "379NOK
ANVIL 0320201809 Easy Alignment Coupling 1 tomme | AD8LRZ 4KWT5 03202018091"473NOK
ANVIL 0320201817 Easy Alignment Coupling 1-1/4 tomme | AD8LTA 4KWT6 03202018171.25 "723NOK
ANVIL 0320201825 Easy Alignment Coupling 1-1/2 tomme | AD8LTB 4KWT7 03202018251.5 "715NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0320201759 Enkel justeringskobling 1/8 tommer
182NOK / enhet