Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL HRAIL-CON Construction Barrier Connectors

På lager
Vare: AG7UJL Modell: HRAIL-CON

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

199NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector
FARGEGrå
Dybde1.25 "
FinishGalvanisert
Høyde1.13 "
Lengde1.25 "
MaterialeSveiset stål
MåleenheterPAR
Pack Size1
Anbefalt brukFor bruk med HRAIL-modeller
Bredde5.25 "
Fungerer medHRAIL-9072, HRAIL-A-9072, HRAIL-PNL, HRAIL-BASE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.86
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HRAIL-CON Construction Barrier Connectors
199NOK / enhet